- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ストレートエッジ 工具のおすすめ人気ランキング
ストレートエッジ 工具のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新139件の「ストレートエッジ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレートエッジ 測定」、「そり 測定」、「平行 測定器」などの商品も取り扱っております。
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別
普通形
材質/仕上
軟鋼製/研磨仕上げ
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質
S50C(焼入)
形状
アイビーム型
質量(kg)
2.4
硬度
HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×16×36
平行度(μm)
50(商品全長に対する)
熱処理
焼入あり
真直度(μm)
-
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
2018年トラスコ掲載ページ
1 1330
仕様
研磨仕上げ
材質
特殊工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1000×60×12
精度
A精度=真直度(2+L/100)μ
トラスコ品番
308-4442
種別
アイビーム型
質量(kg)
5
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
トラスコ品番
308-4531
材質
特殊工具鋼
長さ(mm)
150
幅(mm)
24
厚さ(mm)
3
質量(kg)
0.2
精度(μm)
11.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度
490-620
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定面は研磨仕上げ品です。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度
490-620
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)
対応